Tempco Csh00170 | Şerit Isıtıcı 240v 8 İnç Uzunluk 1200 Derece F | 2xea8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO CSH00170 Şerit Isıtıcı 240v 8 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XGJ 2XEA8

TEMPCO CSH00170 Şerit Isıtıcı 240v 8 İnç Uzunluk 1200 Derece F

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3XGJ Modeli: CSH00170Çapraz Referans: 2XEA8
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
€59.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Isıtıcı
MalzemeDikişsiz Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü7"
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk8"
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesi304 Paslanmaz Çelik
TerminallerParalel
Gerilim240V
Watt Yoğunluğu10W / metrekare içinde.
Watt150

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)20.57
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj ÖlçüsüUzunlukTerminallerWatt YoğunluğuÜcret
TEMPCO CSH00321 Şerit Isıtıcı 240v 6 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XDM 2XDX1 CSH003215"6"Dengelemek21W / metrekare içinde.€59.06
TEMPCO CSH00166 Şerit Isıtıcı 240v 6 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XGE 2XEA4 CSH001665"6"Paralel21W / metrekare içinde.€60.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO CSH00170 Şerit Isıtıcı 240v 8 İnç Uzunluk 1200 Derece F
€59.15 / Adet