<span Class='notranslate'>Tempco </span> Csh00318 | Strip Heater 120v 6 Inch Length 1200 Degree F | 2xdw8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO CSH00318 Şerit Isıtıcı 120v 6 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XDK 2XDW8

TEMPCO CSH00318 Şerit Isıtıcı 120v 6 İnç Uzunluk 1200 Derece F

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3XDK Modeli: CSH00318Çapraz Referans: 2XDW8
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
€59.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Isıtıcı
MalzemeDikişsiz Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü5"
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk6"
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesi304 Paslanmaz Çelik
TerminallerDengelemek
Gerilim120V
Watt Yoğunluğu21W / metrekare içinde.
Watt150

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj ÖlçüsüUzunlukTerminallerWatt YoğunluğuÜcret
TEMPCO CSH00165 Şerit Isıtıcı 120v 6 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XGC 2XEA2 CSH001655"6"Paralel21W / metrekare içinde.€59.17
TEMPCO CSH00169 Şerit Isıtıcı 120v 8 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XGG 2XEA6 CSH001697"8"Paralel10W / metrekare içinde.€59.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO CSH00318 Şerit Isıtıcı 120v 6 İnç Uzunluk 1200 Derece F
€59.05 / Adet