Tempco Csh00329 | Şerit Isıtıcı 19-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | 2xdy4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO CSH00329 Şerit Isıtıcı 19-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XEA 2XDY4

TEMPCO CSH00329 Şerit Isıtıcı 19-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece F

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3XEA Modeli: CSH00329Çapraz Referans: 2XDY4
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
€91.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Isıtıcı
MalzemeDikişsiz Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü18.5 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk19.5 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesi304 Paslanmaz Çelik
TerminallerDengelemek
Gerilim120V
Watt Yoğunluğu23W / metrekare içinde.
Watt1200

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.49
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)50.55
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTerminallerWatt YoğunluğuÜcret
TEMPCO CSH00328 Şerit Isıtıcı 19-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XJQ 2XEH6 CSH00328Paralel21W / metrekare içinde.€89.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO CSH00329 Şerit Isıtıcı 19-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece F
€91.76 / Adet