<span Class='notranslate'>Tempco </span> Csh00339 | Strip Heater 240v 5-1/4 Inch Length 1200 Degree F | 2xdw2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO CSH00339 Şerit Isıtıcı 240v 5-1/4 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XDD 2XDW2

TEMPCO CSH00339 Şerit Isıtıcı 240v 5-1/4 İnç Uzunluk 1200 Derece F

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3XDD Modeli: CSH00339Çapraz Referans: 2XDW2

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€59.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Isıtıcı
MalzemeDikişsiz Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü4.25 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk5.25 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesi304 Paslanmaz Çelik
TerminallerDengelemek
Gerilim240V
Watt Yoğunluğu28W / metrekare içinde.
Watt125

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTerminallerÜcret
TEMPCO CSH00337 Şerit Isıtıcı 240v 5-1/4 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XEL 2XDZ5 CSH00337Paralel€58.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO CSH00339 Şerit Isıtıcı 240v 5-1/4 İnç Uzunluk 1200 Derece F
€59.06 / Adet