Tempco Csh01257 | Şerit Isıtıcı 1200 Derece F 17-7/8 İnç Uzunluk | 2xeg9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO CSH01257 Şerit Isıtıcı 1200 Derece F 17-7/8 İnç Uzunluk | AC3XJJ 2XEG9

TEMPCO CSH01257 Şerit Isıtıcı 1200 Derece F 17-7/8 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3XJJ Modeli: CSH01257Çapraz Referans: 2XEG9
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
€88.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Isıtıcı
MalzemeDikişsiz Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü16.875 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk17.875 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesi304 Paslanmaz Çelik
TerminallerParalel
UPC707022143950
Gerilim240V
Watt Yoğunluğu21W / metrekare içinde.
Watt1000

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)46.23
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj ÖlçüsüUzunlukWatt YoğunluğuÜcret
TEMPCO CSH01626 Şerit Isıtıcı 26-3/4 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC2UMV 2MXG3 CSH0162625.75 "26.75 "13W / metrekare içinde.€104.24
TEMPCO CSH00186 Şerit Isıtıcı 35-7/8 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC2UNF 2MXH5 CSH0018634.875 "35.875 "9W / metrekare içinde.€125.48
TEMPCO CSH01625 Şerit Isıtıcı 1200 Derece F 23-3/4 İnç Uzunluk | AC3XXK 2XEK6 CSH0162522.75 "23.75 "15W / metrekare içinde.€96.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO CSH01257 Şerit Isıtıcı 1200 Derece F 17-7/8 İnç Uzunluk
€88.54 / Adet