Tempco Csh01596 | Şerit Isıtıcı 120v 5-3/4 İnç Uzunluk 1200 Derece F | 2xdw4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO CSH01596 Şerit Isıtıcı 120v 5-3 / 4 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XDF 2XDW4

TEMPCO CSH01596 Şerit Isıtıcı 120v 5-3/4 İnç Uzunluk 1200 Derece F

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3XDF Modeli: CSH01596Çapraz Referans: 2XDW4
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
€59.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Isıtıcı
MalzemeDikişsiz Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü4.75 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk5.75 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesi304 Paslanmaz Çelik
TerminallerDengelemek
Gerilim120V
Watt Yoğunluğu55W / metrekare içinde.
Watt300

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj ÖlçüsüUzunlukTerminallerWatt YoğunluğuÜcret
TEMPCO CSH00163 Şerit Isıtıcı 120v 5-3 / 4 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XEN 2XDZ7 CSH001634.75 "5.75 "Paralel47W / metrekare içinde.€59.17
TEMPCO CSH01602 Şerit Isıtıcı 120v 14 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XHM 2XEE7 CSH0160213 "14 "Paralel8W / metrekare içinde.€71.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO CSH01596 Şerit Isıtıcı 120v 5-3/4 İnç Uzunluk 1200 Derece F
€59.06 / Adet