Tempco Csh01605 | Şerit Isıtıcı 15-1/4 İnç Uzunluk 1200 Derece Fahrenheit | 2xef8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO CSH01605 Şerit Isıtıcı 15-1 / 4 İnç Uzunluk 1200 Derece Fahrenheit | AC3XHY 2XEF8

TEMPCO CSH01605 Şerit Isıtıcı 15-1/4 İnç Uzunluk 1200 Derece Fahrenheit

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3XHY Modeli: CSH01605Çapraz Referans: 2XEF8
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
€75.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Isıtıcı
MalzemeDikişsiz Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü14.25 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk15.25 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesi304 Paslanmaz Çelik
TerminallerParalel
Gerilim240V
Watt Yoğunluğu8W / metrekare içinde.
Watt325

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)39.12
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimÜcret
TEMPCO CSH01604 Şerit Isıtıcı 15-1 / 4 İnç Uzunluk 1200 Derece Fahrenheit | AC3XHW 2XEF6 CSH01604120V€77.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO CSH01605 Şerit Isıtıcı 15-1/4 İnç Uzunluk 1200 Derece Fahrenheit
€75.10 / Adet