Tempco Csh01615 | Şerit Isıtıcı 26-3/4 İnç Uzunluk 1200 Derece Fahrenheit | 2mxf6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO CSH01615 Şerit Isıtıcı 26-3/4 İnç Uzunluk 1200 Derece Fahrenheit | AC2UMN 2MXF6

TEMPCO CSH01615 Şerit Isıtıcı 26-3/4 İnç Uzunluk 1200 Derece Fahrenheit

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2UMN Modeli: CSH01615Çapraz Referans: 2MXF6
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
€104.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Isıtıcı
MalzemeDikişsiz Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü25.75 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk26.75 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesi304 Paslanmaz Çelik
TerminallerParalel
Gerilim120V
Watt Yoğunluğu9W / metrekare içinde.
Watt700

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)68.58
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimÜcret
TEMPCO CSH01616 Şerit Isıtıcı 26-3/4 İnç Uzunluk 1200 Derece Fahrenheit | AC2UMQ 2MXF8 CSH01616240V€105.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO CSH01615 Şerit Isıtıcı 26-3/4 İnç Uzunluk 1200 Derece Fahrenheit
€104.90 / Adet