Tempco Csh01627 | Şerit Isıtıcı 30-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | 2mxg5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO CSH01627 Şerit Isıtıcı 30-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC2UMX 2MXG5

TEMPCO CSH01627 Şerit Isıtıcı 30-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece F

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2UMX Modeli: CSH01627Çapraz Referans: 2MXG5
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
€115.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Isıtıcı
MalzemeDikişsiz Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü29.5 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk30.5 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesi304 Paslanmaz Çelik
TerminallerParalel
Gerilim120V
Watt Yoğunluğu8W / metrekare içinde.
Watt750

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.75
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)78.23
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj ÖlçüsüUzunlukWatt YoğunluğuÜcret
TEMPCO CSH00177 Şerit Isıtıcı 17-7 / 8 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XJE 2XEG5 CSH0017716.875 "17.875 "15W / metrekare içinde.€84.63
TEMPCO CSH01620 Şerit Isıtıcı 120v 21 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XJZ 2XEJ5 CSH0162020 "21 "13W / metrekare içinde.€93.80
TEMPCO CSH00179 Şerit Isıtıcı 23-3/4 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XKD 2XEJ9 CSH0017922.75 "23.75 "10W / metrekare içinde.€98.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO CSH01627 Şerit Isıtıcı 30-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece F
€115.21 / Adet