Tempco Csh01628 | Şerit Isıtıcı 30-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | 2mxg7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO CSH01628 Şerit Isıtıcı 30-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC2UMZ 2MXG7

TEMPCO CSH01628 Şerit Isıtıcı 30-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece F

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2UMZ Modeli: CSH01628Çapraz Referans: 2MXG7
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
€110.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Isıtıcı
MalzemeDikişsiz Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü29.5 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk30.5 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesi304 Paslanmaz Çelik
TerminallerParalel
UPC094705067604
Gerilim240V
Watt Yoğunluğu8W / metrekare içinde.
Watt750

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.75
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)83.06
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj ÖlçüsüUzunlukWatt YoğunluğuÜcret
TEMPCO CSH00178 Şerit Isıtıcı 17-7/8 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XJG 2XEG7 CSH0017816.875 "17.875 "15W / metrekare içinde.€81.22
TEMPCO CSH01621 Şerit Isıtıcı 240v 21 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XKB 2XEJ7 CSH0162120 "21 "13W / metrekare içinde.€88.27
TEMPCO CSH00180 Şerit Isıtıcı 23-3/4 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XKF 2XEK2 CSH0018022.75 "23.75 "10W / metrekare içinde.€94.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO CSH01628 Şerit Isıtıcı 30-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece F
€110.38 / Adet