Tempco Csh01630 | Şerit Isıtıcı 33-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece Fahrenheit | 2mxh2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO CSH01630 Şerit Isıtıcı 33-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece Fahrenheit | AC2UNC 2MXH2

TEMPCO CSH01630 Şerit Isıtıcı 33-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece Fahrenheit

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2UNC Modeli: CSH01630Çapraz Referans: 2MXH2
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
€119.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Isıtıcı
MalzemeDikişsiz Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü32.5 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk33.5 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesi304 Paslanmaz Çelik
TerminallerParalel
Gerilim120V
Watt Yoğunluğu9W / metrekare içinde.
Watt950

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.84
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)85.85
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimÜcret
TEMPCO CSH01631 Şerit Isıtıcı 33-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece Fahrenheit | AC2UNE 2MXH4 CSH01631240V€120.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO CSH01630 Şerit Isıtıcı 33-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece Fahrenheit
€119.56 / Adet