Tempco Eha00001 | Muhafaza Termostatı Açık 60 Kapalı 40 | 6Per0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO EHA00001 Muhafaza Termostatı Açık 60 Kapat 40 | AF2GLA 6THU0

TEMPCO EHA00001 Muhafaza Termostatı Açık 60 Kapalı 40

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2GLA Modeli: EHA00001Çapraz Referans: 6THU0
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
€114.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hat Volt Mekanik Tstat
Kontrol Aralığı60 Derece F'de Açık, 40 Derece F'de Kapat
derinlik1.5 "
Diferansiyel15 Derece F
Tam Yük Amperi @ 120V15A
240VAC'de Tam Yük Amperi10A
Yükseklik9 / 16 "
Giriş Gerilimi120 - 240 VAC
Anahtar Sayısı1
Eylem Değiştirçıtçıt
Voltaj aralığı120 - 240 VAC
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu9032100060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKontrol AralığıÜcret
TEMPCO EHA00009 Muhafaza Termostatı Açık 50 Kapat 32 | AF2GKZ 6THT9 EHA0000950 Derece F'de Açık, 32 Derece F'de Kapat€130.36
TEMPCO EHA00002 Muhafaza Termostatı Açık 140 Kapat 110 | AF2GLB 6THU1 EHA00002140 Derece F'de Açık, 110 Derece F'de Kapat€121.94
TEMPCO EHA00003 Muhafaza Termostatı Açık 180 Kapat 150 | AF2GLC 6THU2 EHA00003180 Derece F'de Açık, 150 Derece F'de Kapat€121.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO EHA00001 Muhafaza Termostatı Açık 60 Kapalı 40
€114.16 / Adet