Tempco Ehr00015 | Silikon Kauçuk Muhafaza Isıtıcısı | 2pcj3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO EHR00015 Silikon Kauçuk Muhafaza Isıtıcı | AC2ZBA 2PCJ3

TEMPCO EHR00015 Silikon Kauçuk Muhafaza Isıtıcı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2ZBA Modeli: EHR00015Çapraz Referans: 2PCJ3
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
€224.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Silikon Kauçuk Muhafaza Isıtıcı
Yükseklik1 / 2 "
uzunluk12 "
Montaj Ölçüsü9"
Montaj Delikleri OCDikdörtgen 5/32 x 1/4 "
Faz1
Termostat140 Derece F Açar, 110 Derece F Kapatır
UPC094704998749
Gerilim120
Watt120
genişlik2.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu8516290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMontaj ÖlçüsüWattgenişlikÜcret
TEMPCO EHR00007 Silikon Kauçuk Muhafaza Isıtıcı 120v | AC2ZAW 2PCH8 EHR000076"4"602.5 "€197.99
TEMPCO EHR00008 Silikon Kauçuk Muhafaza Isıtıcı 60w | AC2ZAX 2PCH9 EHR000086"4"602.5 "€197.82
TEMPCO EHR00009 Silikon Kauçuk Muhafaza Isıtıcı 6 İnç Uzunluk | AC2ZAY 2PCJ1 EHR000096"4"602.5 "€206.78
TEMPCO EHR00014 Silikon Kauçuk Muhafaza Isıtıcı 120w | AC2ZAZ 2PCJ2 EHR0001412 "9"1202.5 "€228.85
TEMPCO EHR00016 Silikon Kauçuk Muhafaza Isıtıcı 120w | AC2ZBB 2PCJ4 EHR0001612 "9"1202.5 "€213.15
TEMPCO EHR00019 Silikon Kauçuk Muhafaza Isıtıcı 250w | AC2ZBC 2PCJ5 EHR0001910 "7"2504.5 "€251.67
TEMPCO EHR00029 Silikon Kauçuk Muhafaza Isıtıcı 120v | AC2ZBD 2PCJ6 EHR0002910 "7"2504.5 "€248.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO EHR00015 Silikon Kauçuk Muhafaza Isıtıcı
€224.31 / Adet