Tempco Hdc00046 | Swaged Kartuş Isıtıcı 159 Watt / Metrekare İnç | 4njc4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO HDC00046 Swaged Kartuş Isıtıcı 159 Watt / Sq. İnç | AD8XXM 4NJC4

TEMPCO HDC00046 Swaged Kartuş Isıtıcı 159 Watt / Sq. İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD8XXM Modeli: HDC00046Çapraz Referans: 4NJC4
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
€36.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Swaged Kartuş Isıtıcı
Çap1 / 4 "
Kurşun Uzunluğu10 "
uzunluk2.5 "
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Kabiliyet1400 Derece F
Hassas Kılıf Dia. Hata payı+/- 0.002 "
Kılıf malzemesi321 Paslanmaz Çelik
Gerilim240
Watt Yoğunluğu159W / metrekare içinde.
Watt250

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapuzunlukWatt YoğunluğuWattÜcret
TEMPCO HDC19112 Swaged Kartuş Isıtıcı 87 Watt / Sq. İnç | AD8XWR 4NHZ4 HDC191121 / 8 "2"87W / metrekare içinde.50€64.86
TEMPCO HDC19113 Swaged Kartuş Isıtıcı 175 Watt / Sq. İnç | AD8XWU 4NHZ6 HDC191131 / 8 "2"175W / metrekare içinde.100€65.10
TEMPCO HDC00004 Swaged Kartuş Isıtıcı Çapı 1/4 İnç | AD8XXD 4NJA5 HDC000041 / 4 "1"255W / metrekare içinde.100€37.24
TEMPCO HDC00019 Swaged Kartuş Isıtıcı 191 Watt / Sq. İnç | AD8XXF 4NJA7 HDC000191 / 4 "1.5 "191W / metrekare içinde.150€37.54
TEMPCO HDC00023 Swaged Kartuş Isıtıcı 255 Watt / Sq. İnç | AD8XXH 4NJA9 HDC000231 / 4 "1.5 "255W / metrekare içinde.200€36.00
TEMPCO HDC00060 Swaged Kartuş Isıtıcı 153 Watt / Sq. İnç | AD8XXR 4NJC8 HDC000601 / 4 "3"153W / metrekare içinde.300€37.68
TEMPCO HDC00075 Swaged Kartuş Isıtıcı 109 Watt / Sq. İnç | AD8XXW 4NJD3 HDC000751 / 4 "4"109W / metrekare içinde.300€42.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO HDC00046 Swaged Kartuş Isıtıcı 159 Watt / Sq. İnç
€36.65 / Adet