Tempco Hdc00370 | Swaged Kartuş Isıtıcı 78 Watt / Metrekare İnç | 4njh3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO HDC00370 Swaged Kartuş Isıtıcı 78 Watt / Metrekare İnç | AD8XZK 4NJH3

TEMPCO HDC00370 Swaged Kartuş Isıtıcı 78 Watt / Sq. İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8XZK Modeli: HDC00370Çapraz Referans: 4NJH3
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
€57.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Swaged Kartuş Isıtıcı
Çap3 / 8 "
Kurşun Uzunluğu10 "
uzunluk7"
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Kabiliyet1400 Derece F
Hassas Kılıf Dia. Hata payı+/- 0.002 "
Kılıf malzemesi321 Paslanmaz Çelik
UPC094706337058
Gerilim120
Watt Yoğunluğu78W / metrekare içinde.
Watt600

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)23.37
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapuzunlukWatt YoğunluğuWattÜcret
TEMPCO HDC19100 Swaged Kartuş Isıtıcı 90 Watt / Sq. İnç | AD8XWL 4NHY6 HDC191001 / 8 "1.25 "90W / metrekare içinde.25€60.17
TEMPCO HDC19102 Swaged Kartuş Isıtıcı 180 Watt / Sq. İnç | AD8XWM 4NHY8 HDC191021 / 8 "1.25 "180W / metrekare içinde.50€61.18
TEMPCO HDC19103 Swaged Kartuş Isıtıcı 80 Watt / Sq. İnç | AD8XWN 4NHY9 HDC191031 / 8 "1.5 "80W / metrekare içinde.30€63.51
TEMPCO HDC19104 Swaged Kartuş Isıtıcı 160 Watt / Sq. İnç | AD8XWP 4NHZ1 HDC191041 / 8 "1.5 "160W / metrekare içinde.60€61.88
TEMPCO HDC19105 Swaged Kartuş Isıtıcı 70 Watt / Sq. İnç | AD8XWQ 4NHZ2 HDC191051 / 8 "2"70W / metrekare içinde.40€62.87
TEMPCO HDC19107 Swaged Kartuş Isıtıcı 175 Watt / Sq. İnç | AD8XWT 4NHZ5 HDC191071 / 8 "2"175W / metrekare içinde.100€60.97
TEMPCO HDC19108 Swaged Kartuş Isıtıcı 68 Watt / Sq. İnç | AD8XWV 4NHZ7 HDC191081 / 8 "2.5 "68W / metrekare içinde.50€66.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO HDC00370 Swaged Kartuş Isıtıcı 78 Watt / Sq. İnç
€57.15 / Adet