Tempco Hdc12884 | Swaged Kartuş Isıtıcı 101 Watt / Metrekare İnç | 4nke5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO HDC12884 Swaged Kartuş Isıtıcı 101 Watt / Sq. inç | AD8YFW 4NKE5

TEMPCO HDC12884 Swaged Kartuş Isıtıcı 101 Watt / Sq. İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8YFW Modeli: HDC12884Çapraz Referans: 4NKE5
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
€96.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Swaged Kartuş Isıtıcı
Çap1 / 2 "
Kurşun Uzunluğu12 "
uzunluk10 "
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Kabiliyet1400 Derece F
Hassas Kılıf Dia. Hata payı+/- 0.002 "
Kılıf malzemesi321 Paslanmaz Çelik
Gerilim240
Watt Yoğunluğu101W / metrekare içinde.
Watt1500

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapuzunlukHassas Kılıf Dia. Hata payıWatt YoğunluğuWattÜcret
TEMPCO HDC20561 Swaged Kartuş Isıtıcı 255 Watt / Sq. İnç | AD8YBK 4NJP5 HDC205611 / 4 "1.5 "+/- 0.002 "255W / metrekare içinde.200€52.42
TEMPCO HDC20539 Swaged Kartuş Isıtıcı 153 Watt / Sq. İnç | AD8YBT 4NJR6 HDC205391 / 4 "3"+/- 0.002 "153W / metrekare içinde.300€52.57
TEMPCO HDC20543 Swaged Kartuş Isıtıcı 109 Watt / Sq. İnç | AD8YBX 4NJT1 HDC205431 / 4 "4"+/- 0.002 "109W / metrekare içinde.300€53.06
TEMPCO HDC11646 Swaged Kartuş Isıtıcı 113 Watt / Sq. İnç | AD8YCA 4NJT4 HDC116461 / 4 "5"+/- 0.002 "113W / metrekare içinde.400€60.27
TEMPCO HDC20545 Swaged Kartuş Isıtıcı 104 Watt / Sq. İnç | AD8YCC 4NJT6 HDC205451 / 4 "6"+/- 0.002 "104W / metrekare içinde.450€65.95
TEMPCO HDC20546 Swaged Kartuş Isıtıcı 100 Watt / Sq. İnç | AD8YCE 4NJT8 HDC205461 / 4 "7"+/- 0.002 "100W / metrekare içinde.500€71.44
TEMPCO HDC09117 Dövülmüş Kartuş Isıtıcı 8 İnç Uzunluk | AD8YCF 4NJT9 HDC091171 / 4 "8"+/- 0.002 "102W / metrekare içinde.600€75.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO HDC12884 Swaged Kartuş Isıtıcı 101 Watt / Sq. İnç
€96.78 / Adet