Tempco Ldwr-1014 | Tel Yüksek Sıcaklık | 2ke39 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO LDWR-1014 Tel Yüksek Sıcaklık | AC2HBF 2KE39

TEMPCO LDWR-1014 Tel Yüksek Sıcaklık

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2HBF Modeli: LDWR-1014Çapraz Referans: 2KE39
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
€406.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel
Kablo TipiMG
İletken MalzemesiNikel Kaplı Bakır
YalıtımFiberglas Üzeri Örgülü Mika İzolasyonu
Ceket rengiDoğal (Madenden)
Ceket türüYüksek Sıcaklık Kaplamasıyla Emprenye Edilmiş Örgü Üzeri Fiberglas Kaplı İletken Üzeri Mika İzolasyonu
Maks. Alan sayısı Amper56 104 Derece F / 40 Derece C Ortam Sıcaklığında
Maks. Sıcaklık.842 F
Nominal Dış Çap0.166 "
Biriktirme Uzunluğu100ft.
Makara / Bobin Uzunluğu (Ft.)100
BükümX 65 30
Gerilim600
Tel Ölçer12 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.67
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu8544493080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBiriktirme UzunluğuKablo Tipiİletken MalzemesiMakara / Bobin Uzunluğu (Ft.)YalıtımCeket türüMaks. Alan sayısı AmperMaks. Sıcaklık.Ücret
TEMPCO LDWR-1023 Tel Yüksek Sıcaklık | AC2HBL 2KE44 LDWR-1023100ft.TGGTNikel Kaplı Bakır100PTFE ile İşlenmiş Fiberglas Üst Örgü ile Kaplanmış (2) Fiberglas İzolasyon Katmanlı PTFE Bant İzolasyonuİletken Üzeri PTFE Bant Yalıtımı54 104 Derece F / 40 Derece C Ortam Sıcaklığında482 F€243.26
TEMPCO LDWR-1044 Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel 12 Ölçü Maksimum Sıcaklık 842 F | AC9HRJ 3GRK5 LDWR-1044250ft.MGNikel Kaplı Bakır250Fiberglas Üzeri Örgülü Mika İzolasyonuYüksek Sıcaklık Kaplamasıyla Emprenye Edilmiş Örgü Üzeri Fiberglas Kaplı İletken Üzeri Mika İzolasyonu56 104 F / 40 C Ortam Sıcaklığında842 F€1,077.65
TEMPCO LDWR-1049 Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel 12 Ayar Maks Sıcaklık 482 F | AC9HRP 3GRL1 LDWR-1049250ft.TGGTNikel Kaplı Bakır250PTFE ile İşlenmiş Fiberglas Üst Örgü ile Kaplanmış (2) Fiberglas İzolasyon Katmanlı PTFE Bant İzolasyonuİletken Üzerinden PTFE Bant İzolasyonu, PTFE İşlemli Fiberglas Üst Örtüyle Kaplanmış İki Katlı Fiberglas İzolasyonla Takip Edilir54 104 F / 40 C Ortam Sıcaklığında482 F€595.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO LDWR-1014 Tel Yüksek Sıcaklık
€406.30 / Adet