Tempco Ldwr-1059 | Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel 20ga Beyaz | 3grn2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO LDWR-1059 Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel 20Ga Beyaz | AC9HTA 3GRN2

TEMPCO LDWR-1059 Yüksek Sıcaklık Kurşun Teli 20Ga Beyaz

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9HTA Modeli: LDWR-1059Çapraz Referans: 3GRN2
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
€160.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel
Kablo TipiPTFE
İletken MalzemesiGümüş Kaplama Bakır
Yalıtımİletken Üzerinden Ekstrüde PTFE İzolasyon
Ceket rengiBeyaz
Ceket türüİletken Üzerinden Ekstrüde PTFE İzolasyon
Maks. Alan sayısı Amper14 104 F / 40 C Ortam Sıcaklığında
Maks. Sıcaklık.392 F
Nominal Dış Çap0.064 "
Biriktirme Uzunluğu100ft.
Makara / Bobin Uzunluğu (Ft.)100
BükümX 19 32
Gerilim300
Tel Ölçer20 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.46
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8544493040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCeket rengiBiriktirme UzunluğuMakara / Bobin Uzunluğu (Ft.)Ücret
TEMPCO LDWR-1054 Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel 20 Ayar Kırmızı | AC9HRV 3GRL6 LDWR-1054Kırmızı100ft.100€160.20
TEMPCO LDWR-1064 Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel 20 Ölçü Siyah | AC9HTF 3GRN7 LDWR-1064Siyah100ft.100€160.20
TEMPCO LDWR-1069 Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel 20 Ayar Kırmızı | AC9HTL 3GRP3 LDWR-1069Kırmızı250ft.250€406.27
TEMPCO LDWR-1074 Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel 20 Ayar Beyaz | AC9HTR 3GRP8 LDWR-1074Beyaz250ft.250€406.27
TEMPCO LDWR-1079 Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel 20Ga Siyah | AC9HTX 3GRR4 LDWR-1079Siyah250ft.250€402.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO LDWR-1059 Yüksek Sıcaklık Kurşun Teli 20Ga Beyaz
€160.20 / Adet