Tempco Ldwr-1062 | Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel 16 Ayar Siyah | 3grn5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO LDWR-1062 Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel 16 Ölçü Siyah | AC9HTD 3GRN5

TEMPCO LDWR-1062 Yüksek Sıcaklık Kurşun Teli 16 Ayar Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9HTD Modeli: LDWR-1062Çapraz Referans: 3GRN5
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
€242.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel
Kablo TipiPTFE
İletken MalzemesiGümüş Kaplama Bakır
Yalıtımİletken Üzerinden Ekstrüde PTFE İzolasyon
Ceket rengiSiyah
Ceket türüİletken Üzerinden Ekstrüde PTFE İzolasyon
Maks. Alan sayısı Amper24 104 F / 40 C Ortam Sıcaklığında
Maks. Sıcaklık.392 F
Nominal Dış Çap0.079 "
Biriktirme Uzunluğu100ft.
Makara / Bobin Uzunluğu (Ft.)100
BükümX 19 29
UPC094705581476
Gerilim300
Tel Ölçer16 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu8544493080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal Dış ÇapKablo Tipiİletken MalzemesiBiriktirme UzunluğuMakara / Bobin Uzunluğu (Ft.)BükümGerilimYalıtımÜcret
TEMPCO LDWR-1012 Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel, 842 derece F | AC2HBD 2KE37 LDWR-10120.134 "MGNikel Kaplı Bakır100ft.100X 26 30600Fiberglas Üzeri Örgülü Mika İzolasyonu€232.34
TEMPCO LDWR-1021 Tel Yüksek Sıcaklık | AC2HBJ 2KE42 LDWR-10210.103 "TGGTNikel Kaplı Bakır100ft.100X 26 30600PTFE ile İşlenmiş Fiberglas Üst Örgü ile Kaplanmış (2) Fiberglas İzolasyon Katmanlı PTFE Bant İzolasyonu€147.79
TEMPCO LDWR-1042 Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel 16 Ölçer Maksimum Sıcaklık 842 F | AC9HRG 3GRK3 LDWR-10420.134 "MGNikel Kaplı Bakır250ft.250X 26 30600Fiberglas Üzeri Örgülü Mika İzolasyonu€533.33
TEMPCO LDWR-1047 Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel 16 Ölçer Maksimum Sıcaklık 482 F | AC9HRM 3GRK8 LDWR-10470.103 "TGGTNikel Kaplı Bakır250ft.250X 26 30600PTFE ile İşlenmiş Fiberglas Üst Örgü ile Kaplanmış (2) Fiberglas İzolasyon Katmanlı PTFE Bant İzolasyonu€340.65
TEMPCO LDWR-1052 Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel 16 Ayar Kırmızı | AC9HRT 3GRL4 LDWR-10520.079 "PTFEGümüş Kaplama Bakır100ft.100X 19 29300İletken Üzerinden Ekstrüde PTFE İzolasyon€240.06
TEMPCO LDWR-1057 Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel 16 Ölçü Beyaz | AC9HRY 3GRL9 LDWR-10570.079 "PTFEGümüş Kaplama Bakır100ft.100X 19 29300İletken Üzerinden Ekstrüde PTFE İzolasyon€242.38
TEMPCO LDWR-1067 Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel 16 Ayar Kırmızı | AC9HTJ 3GRP1 LDWR-10670.079 "PTFEGümüş Kaplama Bakır250ft.250X 19 29300İletken Üzerinden Ekstrüde PTFE İzolasyon€555.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO LDWR-1062 Yüksek Sıcaklık Kurşun Teli 16 Ayar Siyah
€242.58 / Adet