Tempco Msh02260 | 2pcd9 | Yalıtımlı Kanal Şerit Isıtıcı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO MSH02260 İzoleli Şerit Isıtıcı 120v 6 İnç Uzunluk 900 Derece Fahrenheit | AC2YZU 2PCD9

TEMPCO MSH02260 İzoleli Şerit Isıtıcı 120v 6 İnç Uzunluk 900 Derece Fahrenheit

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2YZU Modeli: MSH02260Çapraz Referans: 2PCD9
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
€81.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Kanal Şerit Isıtıcı
Eleman Genişliği1-1 / 2 "
MalzemeMika
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı900 Derece F
Montaj Ölçüsü5.375 "
Uzunluk6"
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesiPaslanmaya Dayanıklı Kaplamalı Çelik
TerminallerBir Uçta Tandem
Gerilim120V
Watt Yoğunluğu23W / metrekare içinde.
Watt100

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (9/32 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (3/8 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj ÖlçüsüUzunlukGerilimWatt YoğunluğuWattÜcret
TEMPCO MSH02258 İzoleli Şerit Isıtıcı 120v 4 İnç Uzunluk 900 Derece Fahrenheit | AC2YZR 2PCD7 MSH022583.375 "4"120V30W / metrekare içinde.75€82.19
TEMPCO MSH02259 İzoleli Şerit Isıtıcı 240v 4 İnç Uzunluk 900 Derece Fahrenheit | AC2YZT 2PCD8 MSH022593.375 "4"240V30W / metrekare içinde.75€49.47
TEMPCO MSH02261 İzoleli Şerit Isıtıcı 240v 6 İnç Uzunluk 900 Derece Fahrenheit | AC2YZV 2PCE1 MSH022615.375 "6"240V23W / metrekare içinde.100€48.56
TEMPCO MSH02262 İzoleli Şerit Isıtıcı 120v 8 İnç Uzunluk 900 Derece Fahrenheit | AC2YZW 2PCE2 MSH022627.375 "8"120V22W / metrekare içinde.150€59.81
TEMPCO MSH02263 İzoleli Şerit Isıtıcı 240v 8 İnç Uzunluk 900 Derece Fahrenheit | AC2YZX 2PCE3 MSH022637.375 "8"240V22W / metrekare içinde.150€79.42
TEMPCO MSH02264 İzoleli Şerit Isıtıcı 120v 10 İnç 900 Derece Fahrenheit | AC2YZY 2PCE4 MSH022649.375 "10 "120V23W / metrekare içinde.200€61.15
TEMPCO MSH02265 İzoleli Şerit Isıtıcı 240v 10 İnç 900 Derece Fahrenheit | AC2YZZ 2PCE5 MSH022659.375 "10 "240V23W / metrekare içinde.200€83.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO MSH02260 İzoleli Şerit Isıtıcı 120v 6 İnç Uzunluk 900 Derece Fahrenheit
€81.39 / Adet