Tempco Mta00803 | Termokupl Tip J | 5zy11 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO MTA00803 Termokupl Tip J | AE7QLK 5ZY11

TEMPCO MTA00803 Termokupl Tip J

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7QLK Modeli: MTA00803Çapraz Referans: 5ZY11

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€68.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genel Amaçlı Termokupl
İnşaatMetal İzoleli Kablo
Hata Doğruluğu (%)+ / - 0.75
YalıtımMagnezyum oksit
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç1000 psi
Prob Uzunluğu18 "
Kılıf Boyutu (In.)0.188
Sıcaklık Sınır (Derece F)1300
Termokupl Elemanı20 AWG
TipJ

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)64.77
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu9025198080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİnşaatYalıtım+Kurşun UzunluğuMalzemeProb UzunluğuTipÜcret
TEMPCO MTA00802 Termokupl Tip J | AE7QLJ 5ZY10 MTA00802Metal İzoleli KabloMagnezyum oksitGenel Amaçlı Termokupl-304 Paslanmaz Çelik12 "J€60.15
TEMPCO MTA00804 Termokupl Tip K | AE7QLL 5ZY12 MTA00804Metal İzoleli KabloMagnezyum oksitGenel Amaçlı Termokupl-600 İnkonel12 "K€83.44
TEMPCO MTA00805 Termokupl Tip K | AE7QLM 5ZY13 MTA00805Metal İzoleli KabloMagnezyum oksitGenel Amaçlı Termokupl-600 İnkonel18 "K€99.68
TEMPCO RTD00361 Termokupl Tipi Direnç Sıcaklık Dedektörü | AE7QLN 5ZY14 RTD00361-PTFE CeketRTD Probu6ft.316 Paslanmaz Çelik6"100 Ohm€48.26
TEMPCO TCP10220 Termokupl Tipi J Ayarlanabilir | AE7QLP 5ZY15 TCP10220-Paslanmaz Çelik Örgülü FiberglasYay Ayarlı Termokupl48 "304 Paslanmaz Çelik6.5 "J€43.04
TEMPCO TCP10221 Termokupl Tipi J Ayarlanabilir | AE7QLQ 5ZY16 TCP10221-Paslanmaz Çelik Örgülü FiberglasYay Ayarlı Termokupl72 "304 Paslanmaz Çelik6.5 "J€49.44
TEMPCO TCP10222 Termokupl Tipi J Ayarlanabilir | AE7QLR 5ZY17 TCP10222-Paslanmaz Çelik Örgülü FiberglasYay Ayarlı Termokupl96 "304 Paslanmaz Çelik6.5 "J€59.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO MTA00803 Termokupl Tip J
€68.07 / Adet