Tempco Mta01206 | Termokupl Probu K Tipi Uzunluk 12 In | 3aez3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO MTA01206 Termokupl Probu Tip K Uzunluk 12 In | AC8HTF 3AEZ3

TEMPCO MTA01206 Termokupl Prob Tipi K Uzunluk 12 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8HTF Modeli: MTA01206Çapraz Referans: 3AEZ3

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€183.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Termokupl Probu
Hata Doğruluğu (%)(293 C'nin üzerinde) +/- 0.75
Hata Doğruluğu (Derece C)+/- 2.2 293'ün altında
YalıtımMagnezyum oksit
MalzemeInconel 600
Maks. Basınç1000 psi
Prob Uzunluğu12 "
Kılıf Boyutu (In.)0.250
Sıcaklık Sınır (Derece F)2100
Termokupl Elemanı18 AWG
Termokupl TipiK
TipK

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)46.74
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu9025198080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİnşaatYalıtımKurşun UzunluğuMalzemeProb UzunluğuTipÜcret
TEMPCO TTW00179 Termokupl Prob Tipi J Uzunluk 12 In | AC8GUQ 3AAA1 TTW001793/16 "Çap. Montaja Sıkıştırma Bağlantı Elemanı ile KullanılabilirFiberglas72 "304 Paslanmaz Çelik12 "J€37.37
TEMPCO TTW00180 Termokupl Prob Tipi K Uzunluk 3 In | AC8GUR 3AAA2 TTW001803/16 "Çap. Montaja Sıkıştırma Bağlantı Elemanı ile KullanılabilirFiberglas36 "304 Paslanmaz Çelik3"K€30.17
TEMPCO TTW00181 Termokupl Prob Tipi K Uzunluk 6 In | AC8GUT 3AAA3 TTW001813/16 "Çap. Montaja Sıkıştırma Bağlantı Elemanı ile KullanılabilirFiberglas72 "304 Paslanmaz Çelik6"K€43.19
TEMPCO TTW00182 Termokupl Prob Tipi K Uzunluk 12 In | AC8GUU 3AAA4 TTW001823/16 "Çap 304 SS Prob, Fiberglas izolasyonlu, Montaja Sıkıştırmalı Bağlantı ile KullanılabilirFiberglas72 "304 Paslanmaz Çelik12 "K€51.32
TEMPCO TCP60089 Termokupl Prob Tipi J Uzunluk 4 In | AC8GUV 3AAA5 TCP600893/16 "Çap. Montaja Sıkıştırma Bağlantı Elemanı ile KullanılabilirFiberglas72 "304 Paslanmaz Çelik4"J€63.50
TEMPCO TCP60090 Termokupl Prob Tipi J Uzunluk 4 In | AC8GUW 3AAA6 TCP600903/16 "Çap. 1/8" NPT Pirinç Sıkıştırma Bağlantı ElemanlıFiberglas96 "304 Paslanmaz Çelik4"J€75.11
TEMPCO TCP60091 Termokupl Prob Tipi J Uzunluk 4 In | AC8GUX 3AAA7 TCP600913/16 "Çap. 1/8" NPT Pirinç Sıkıştırma Bağlantı ElemanlıFiberglas120 "304 Paslanmaz Çelik4"J€87.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO MTA01206 Termokupl Prob Tipi K Uzunluk 12 In
€183.80 / Adet