Tempco Nhl00101 | Bant Isıtıcı 900 Derece F 1 İnç Genişlik | 2vxw9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO NHL00101 Bant Isıtıcı 900 Derece F 1 İnç Genişlik | AC3TAV 2VXW9

TEMPCO NHL00101 Bant Isıtıcı 900 Derece F 1 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3TAV Modeli: NHL00101Çapraz Referans: 2VXW9
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
€52.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bant Isıtıcı
Amper0.42
Dia İçinde.1"
MalzemeMika İzoleli Çelik İç, Dıştan SS
Maks. Sıcaklık.900 Derece F
TerminallerHayır
Iptal10 "Kurşun Tel
Gerilim240
Watt Yoğunluğu47 metrekare inç
Watt100
genişlik1"
Genişlik Toleransı+/- 1/16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperDia İçinde.Watt YoğunluğuWattgenişlikÜcret
TEMPCO NHL00103 Bant Isıtıcı 1 İnç Çap 900 Derece F 240v | AC3TAX 2VXX2 NHL001030.631"47 metrekare inç1501.5 "€49.65
TEMPCO NHL00107 Bant Isıtıcı 900 Derece F 1 İnç Çap 240v | AC3TAZ 2VXX4 NHL001071.041"58 metrekare inç2502"€47.95
TEMPCO NHL00113 Bant Isıtıcı 1-1/2 İnç Çap 240v Çelik | AC3TBB 2VXX6 NHL001130.631.5 "40 metrekare inç1501"€47.95
TEMPCO NHL00137 Bant Isıtıcı 240v Çelik 1-1 / 2 İnç Genişlik | AC3TBD 2VXX8 NHL001371.041.5 "45 metrekare inç2501.5 "€47.95
TEMPCO NHL00121 Bant Isıtıcı 2 İnç Genişlik 900 Derece F 240v | AC3TBF 2VXY1 NHL001211.251.5 "40 metrekare inç3002"€52.74
TEMPCO NHL00143 Bant Isıtıcı 900 Derece F 240v 2 İnç Çap | AC3TBH 2VXY3 NHL001431.252"38 metrekare inç3001.5 "€49.13
TEMPCO NHL00145 Bant Isıtıcı 900 Derece F 2 İnç Çap 240v | AC3TBK 2VXY5 NHL001451.672"38 metrekare inç4002"€55.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO NHL00101 Bant Isıtıcı 900 Derece F 1 İnç Genişlik
€52.64 / Adet