Tempco Nhw00106 | Bant Isıtıcı 120v 1 İnç Çap. 900 Derece F | 2vxz4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO NHW00106 Bant Isıtıcı 120v 1 İnç Çap 900 Derece F | AC3TBU 2VXZ4

TEMPCO NHW00106 Bant Isıtıcı 120v 1 İnç Çap 900 Derece F

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3TBU Modeli: NHW00106Çapraz Referans: 2VXZ4
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
€58.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bant Isıtıcı
Amper2.08
Dia İçinde.1"
MalzemeMika İzoleli Çelik İç, Dıştan SS
Maks. Sıcaklık.900 Derece F
TerminallerHayır
Iptal12 "SS Örgülü 10" Kurşun Tel
Gerilim120
Watt Yoğunluğu58 metrekare inç
Watt250
genişlik2"
Genişlik Toleransı+/- 1/16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8419899585
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperDia İçinde.Watt YoğunluğuWattgenişlikÜcret
TEMPCO NHW00100 Bant Isıtıcı 900 Derece F 120v 1 İnç Çap | AC3TBP 2VXY9 NHW001000.831"47 metrekare inç1001"€56.53
TEMPCO NHW00102 Bant Isıtıcı 1 İnç Çap 120v 900 Derece F | AC3TBR 2VXZ2 NHW001021.251"47 metrekare inç1501.5 "€57.38
TEMPCO NHW00112 Bant Isıtıcı 1 İnç Genişlik 1-1/2 İnç Çap | AC3TBW 2VXZ6 NHW001121.251.5 "40 metrekare inç1501"€58.67
TEMPCO NHW00136 Bant Isıtıcı 1-1/2 İnç Çap 1-1/2 İnç Genişlik | AC3TBY 2VXZ8 NHW001362.081.5 "45 metrekare inç2501.5 "€57.80
TEMPCO NHW00120 Bant Isıtıcı 1-1/2 İnç Çap 900 Derece F | AC3TCA 2VYA1 NHW001202.51.5 "40 metrekare inç3002"€59.02
TEMPCO NHW00142 Bant Isıtıcı 900 Derece F 2 İnç Çap 120v | AC3TCC 2VYA3 NHW001422.52"38 metrekare inç3001.5 "€55.16
TEMPCO NHW00144 Bant Isıtıcı 900 Derece F 120v 2 İnç Çap | AC3TCE 2VYA5 NHW001443.332"38 metrekare inç4002"€61.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO NHW00106 Bant Isıtıcı 120v 1 İnç Çap 900 Derece F
€58.67 / Adet