Tempco Nhw00121 | Bant Isıtıcı 900 Derece F Çelik | 2vyd1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO NHW00121 Bant Isıtıcı 900 Derece F Çelik | AC3TCV 2VYD1

TEMPCO NHW00121 Bant Isıtıcı 900 Derece F Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3TCV Modeli: NHW00121Çapraz Referans: 2VYD1
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
€59.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bant Isıtıcı
Amper1.25
Dia İçinde.1.5 "
MalzemeMika İzoleli Çelik İç, Dıştan SS
Maks. Sıcaklık.900 Derece F
TerminallerHayır
Iptal12 "SS Örgülü 10" Kurşun Tel
Gerilim240
Watt Yoğunluğu40 metrekare inç
Watt300
genişlik2"
Genişlik Toleransı+/- 1/16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8419899585
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperDia İçinde.Watt YoğunluğuWattgenişlikÜcret
TEMPCO NHW00101 Bant Isıtıcı 900 Derece F 240v 1 İnç Çap | AC3TCJ 2VYA9 NHW001010.421"47 metrekare inç1001"€57.38
TEMPCO NHW00103 Bant Isıtıcı 1 İnç Çap 240v 900 Derece F | AC3TCL 2VYC2 NHW001030.631"47 metrekare inç1501.5 "€56.53
TEMPCO NHW00107 Bant Isıtıcı 240v 1 İnç Çap 900 Derece F | AC3TCN 2VYC4 NHW001071.041"58 metrekare inç2502"€55.69
TEMPCO NHW00113 Bant Isıtıcı 1-1/2 İnç Çaplı Çelik | AC3TCQ 2VYC6 NHW001130.631.5 "40 metrekare inç1501"€53.97
TEMPCO NHW00137 Bant Isıtıcı Çelik 1-1/2 İnç Çap | AC3TCT 2VYC8 NHW001371.041.5 "45 metrekare inç2501.5 "€56.53
TEMPCO NHW00143 Bant Isıtıcı 240v 2 İnç Çap 900 Derece F | AC3TCX 2VYD3 NHW001431.252"38 metrekare inç3001.5 "€58.16
TEMPCO NHW00145 Bant Isıtıcı 2 İnç Çap 240v 900 Derece F | AC3TCY 2VYD5 NHW001451.672"38 metrekare inç4002"€59.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO NHW00121 Bant Isıtıcı 900 Derece F Çelik
€59.46 / Adet