Tempco Shs80374 | Şerit Isıtıcı 120v 48 İnç Uzunluk | 6.h2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO SHS80374 Şerit Isıtıcı 120v 48 İnç Uzunluk | AF2GGQ 6THH2

TEMPCO SHS80374 Şerit Isıtıcı 120v 48 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2GGQ Modeli: SHS80374Çapraz Referans: 6THH2
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
€153.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Şerit Isıtıcı
Yüzgeçler Boyunca Y x G1/16 x 1 "
Kurşun Uzunluğu10 "
MalzemeSilikon lastik
Montaj TipiYapışkan Destek
Uzunluk48 "
Faz1
Gerilim120V
Watt480
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)71.12
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukWattgenişlikÜcret
TEMPCO SHS80294 Şerit Isıtıcı 120v 2 İnç Uzunluk | AF2GBE 6TFH8 Shs802942"102"€47.97
TEMPCO SHS80296 Şerit Isıtıcı 120v 2 İnç Uzunluk | AF2GBG 6TFJ0 Shs802962"202"€47.85
TEMPCO SHS80298 Şerit Isıtıcı 3 İnç Uzunluk Silikon Kauçuk | AF2GBJ 6TFJ2 Shs802983"253"€58.73
TEMPCO SHS80300 Şerit Isıtıcı 3 İnç Uzunluk Silikon Kauçuk | AF2GBL 6TFJ4 Shs803003"453"€58.55
TEMPCO SHS80302 Şerit Isıtıcı 3 İnç Uzunluk Silikon Kauçuk | AF2GBN 6TFJ6 Shs803023"903"€60.38
TEMPCO SHS80304 Şerit Isıtıcı 6 İnç Uzunluk 120v | AF2GBQ 6TFJ8 Shs803046"906"€125.34
TEMPCO SHS80306 Şerit Isıtıcı 120v 6 İnç Uzunluk | AF2GBT 6TFK0 Shs803066"1806"€125.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO SHS80374 Şerit Isıtıcı 120v 48 İnç Uzunluk
€153.06 / Adet