Tempco Shs80406 | Şerit Isıtıcı Silikon Kauçuk 6 İnç Uzunluk | 6.l4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO SHS80406 Strip Heater Silicone Rubber 6 Inch Length | AF2GJA 6THL4

TEMPCO SHS80406 Şerit Isıtıcı Silikon Kauçuk 6 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2GJA Modeli: SHS80406Çapraz Referans: 6THL4
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
€79.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Şerit Isıtıcı
Yüzgeçler Boyunca Y x G1/16 x 3 "
Kurşun Uzunluğu10 "
MalzemeSilikon lastik
Montaj TipiYapışkan Destek
Uzunluk6"
Faz1
Gerilim120V
Watt45
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukWattgenişlikÜcret
TEMPCO SHS80294 Şerit Isıtıcı 120v 2 İnç Uzunluk | AF2GBE 6TFH8 Shs802942"102"€47.97
TEMPCO SHS80296 Şerit Isıtıcı 120v 2 İnç Uzunluk | AF2GBG 6TFJ0 Shs802962"202"€47.85
TEMPCO SHS80298 Şerit Isıtıcı 3 İnç Uzunluk Silikon Kauçuk | AF2GBJ 6TFJ2 Shs802983"253"€58.73
TEMPCO SHS80300 Şerit Isıtıcı 3 İnç Uzunluk Silikon Kauçuk | AF2GBL 6TFJ4 Shs803003"453"€58.55
TEMPCO SHS80302 Şerit Isıtıcı 3 İnç Uzunluk Silikon Kauçuk | AF2GBN 6TFJ6 Shs803023"903"€60.38
TEMPCO SHS80304 Şerit Isıtıcı 6 İnç Uzunluk 120v | AF2GBQ 6TFJ8 Shs803046"906"€125.34
TEMPCO SHS80306 Şerit Isıtıcı 120v 6 İnç Uzunluk | AF2GBT 6TFK0 Shs803066"1806"€125.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO SHS80406 Şerit Isıtıcı Silikon Kauçuk 6 İnç Uzunluk
€79.01 / Adet