TEMPCO TAT30002 Hassas Tank Isıtıcı 1000w
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tambur Daldırma Isıtıcı |
Kontrol Aralığı | 60 Derece ila 250 Derece F |
Muhafaza Tipi | NEMA 1 |
Yükseklik | 36" Yükseltici +/- 1/2" |
Min. Daldırma Derinliği | 4" |
Uzunluk | 19 +/- 1/2" |
Faz | 1 |
Kılıf malzemesi | Paslanmaz çelik |
Özel Bilgiler | Alttan Maksimum Dikey Isıtmalı Uzunluk 8", Pilot Işığı Isıtıcının Açık mı Kapalı mı Olduğunu Gösterir |
Gerilim | 120 |
Watt Yoğunluğu | 8 metrekare inç |
Watt | 1000 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 120.65 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
HS kodu | 8516100080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00