Tempco Tec18006 | Sıcaklık Kontrol Cihazı 90-250vac 1/16din Ssr/röle | 5fyk9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO TEC18006 Sıcaklık Kontrol Cihazı 90-250vac 1 / 16din Ssr / röle | AE3TWE 5FYK9

TEMPCO TEC18006 Sıcaklık Kontrol Cihazı 90-250vac 1/16din Ssr/röle

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3TWE Modeli: TEC18006Çapraz Referans: 5FYK9
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
€311.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık kontrolörü
kontrol ModuPID
derinlik4.96 "
DIN Tipi1/16
Giriş Gerilimi90 - 250 VAC
uzunluk1.87 "
Çıktı(1) Katı Hal Röle Sürücüsü-5 VDC ve (1) 2A Röle
Sensör TipiProgramlanabilir
Sıcaklık. menzilGirişe Göre
TipDijital
UPC094713349839
genişlik1.87 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu9032896025
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Dual Red LED Digital Display

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnahtar Fonksiyonukontrol ModuderinlikgenişlikGiriş GerilimiuzunlukÇıktıGüç tüketimiÜcret
TEMPCO TEC55011 Sıcaklık Kontrol Cihazı Programlanabilir 90-264v Röle 2a | AC8HWD 3AGA1 TEC55011SPDTPID2.56 "3.75 "90 - 264 VAC3.75 "(2) Röle-2A15VA€394.97
TEMPCO TEC03002 Sıcaklık Kontrol Cihazı Programlanabilir 90-250v Röle 2a | AC9EAH 3FXJ9 TEC03002SPST YOKPID4.37 "2"90 - 250 VAC1.05 "(2) Röle-2A10VA€215.67
TEMPCO TEC03013 Sıcaklık Kontrol Cihazı Programlanabilir 90-250v Ssr | AC9EAJ 3FXK1 TEC03013SPST YOKPID4.37 "2"90 - 250 VAC1.05 "(1) Katı Hal Röle Sürücüsü-5 VDC ve (1) Röle-2A10VA€197.24
TEMPCO TEC03030 Sıcaklık Kontrol Cihazı Programlanabilir 90-250v 4-20ma | AC9EAK 3FXK2 TEC03030SPST YOKPID4.37 "2"90 - 250 VAC1.05 "(1) 4-20 mA ve (1) Röle-2A10VA€234.36
TEMPCO TEC15002 Sıcaklık Kontrol Cihazı Programlanabilir 90-250v Röle 2a | AC9EAL 3FXK3 TEC15002SPDT, SPST HAYIRPID3.75 "1.87 "90 - 250 VAC1.87 "(2) Röle-2A10VA€181.81
TEMPCO TEC15011 Sıcaklık Kontrol Cihazı Programlanabilir 90-250v Ssr | AC9EAM 3FXK4 TEC15011SPST YOKPID3.75 "1.87 "90 - 250 VAC1.87 "(1) Katı Hal Röle Sürücüsü-5 VDC ve (1) Röle-2A10VA€190.35
TEMPCO TEC15023 Sıcaklık Kontrol Cihazı Programlanabilir 90-250v 4-20ma | AC9EAN 3FXK5 TEC15023SPST YOKPID3.75 "1.87 "90 - 250 VAC1.87 "(1) 4-20 mA ve (1) Röle-2A10VA€200.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO TEC18006 Sıcaklık Kontrol Cihazı 90-250vac 1/16din Ssr/röle
€311.55 / Adet