Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO TEC58005 Temperature Controller 90-264vac 1/4din 4-20ma/relay | AE3TWH 5FYL2

TEMPCO TEC58005 Sıcaklık Kontrol Cihazı 90-264vac 1/4din 4-20ma/röle

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3TWH Modeli: TEC58005Çapraz Referans: 5FYL2
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
€472.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık kontrolörü
Alarm(1) 2A Röle
kontrol ModuPID
derinlik2.56 "
DIN Tipi1/4
Giriş Gerilimi90 - 264 VAC
uzunluk3.75 "
Çıktı(1) 4 ila 20mA
Sensör TipiProgramlanabilir
Sıcaklık. menzilGirişe Göre
TipDijital
genişlik3.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.44
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)24.13
HS kodu9032896040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Dual Red LED Digital Display

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnahtar Fonksiyonukontrol ModuderinlikgenişlikGiriş GerilimiuzunlukÇıktıGüç tüketimiÜcret
TEMPCO TEC55011 Sıcaklık Kontrol Cihazı Programlanabilir 90-264v Röle 2a | AC8HWD 3AGA1 TEC55011SPDTPID2.56 "3.75 "90 - 264 VAC3.75 "(2) Röle-2A15VA€426.14
TEMPCO TEC03002 Sıcaklık Kontrol Cihazı Programlanabilir 90-250v Röle 2a | AC9EAH 3FXJ9 TEC03002SPST YOKPID4.37 "2"90 - 250 VAC1.05 "(2) Röle-2A10VA€232.69
TEMPCO TEC03013 Sıcaklık Kontrol Cihazı Programlanabilir 90-250v Ssr | AC9EAJ 3FXK1 TEC03013SPST YOKPID4.37 "2"90 - 250 VAC1.05 "(1) Katı Hal Röle Sürücüsü-5 VDC ve (1) Röle-2A10VA€212.81
TEMPCO TEC03030 Sıcaklık Kontrol Cihazı Programlanabilir 90-250v 4-20ma | AC9EAK 3FXK2 TEC03030SPST YOKPID4.37 "2"90 - 250 VAC1.05 "(1) 4-20 mA ve (1) Röle-2A10VA€252.87
TEMPCO TEC15002 Sıcaklık Kontrol Cihazı Programlanabilir 90-250v Röle 2a | AC9EAL 3FXK3 TEC15002SPDT, SPST HAYIRPID3.75 "1.87 "90 - 250 VAC1.87 "(2) Röle-2A10VA€196.17
TEMPCO TEC15011 Sıcaklık Kontrol Cihazı Programlanabilir 90-250v Ssr | AC9EAM 3FXK4 TEC15011SPST YOKPID3.75 "1.87 "90 - 250 VAC1.87 "(1) Katı Hal Röle Sürücüsü-5 VDC ve (1) Röle-2A10VA€205.38
TEMPCO TEC15023 Sıcaklık Kontrol Cihazı Programlanabilir 90-250v 4-20ma | AC9EAN 3FXK5 TEC15023SPST YOKPID3.75 "1.87 "90 - 250 VAC1.87 "(1) 4-20 mA ve (1) Röle-2A10VA€216.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO TEC58005 Sıcaklık Kontrol Cihazı 90-264vac 1/4din 4-20ma/röle
€472.40 / Adet