TEMPCO THE09158 Dahili Kızılötesi Isıtıcı 240v 5000w
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapalı Kızılötesi Isıtıcı Elemanı |
uzunluk | 60 " |
Gerilim | 240V |
Watt | 5000W |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.57 |
Gemi uzunluğu (cm) | 190.5 |
Gemi genişliği (cm) | 14.73 |
HS kodu | 8516900500 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00