TEMPCO THE10302 Dış Mekan Kızılötesi Isıtıcı 240v 6000w
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Açık Kızılötesi Isıtıcı Elemanı |
uzunluk | 68 3 / 32 " |
Gerilim | 240V |
Watt | 6000W |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.73 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.57 |
Gemi uzunluğu (cm) | 190.5 |
Gemi genişliği (cm) | 14.22 |
HS kodu | 8516290090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00