Tempco Tmw00018 | Mıknatıslı Termokupl Tip J Kurşun 144 In | 3aaa9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO TMW00018 Mıknatıslı Termokupl Tip J Kurşun 144 Giriş | AC8GUZ 3AAA9

TEMPCO TMW00018 Mıknatıslı Termokupl Tip J Kurşun 144 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8GUZ Modeli: TMW00018Çapraz Referans: 3AAA9

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€170.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mıknatıslı Termokupl
İnşaat6 kutuplu Mıknatısa Bağlı Yaylı Termokupl
Hata Doğruluğu (%)+/- 0.75
Hata Doğruluğu (Derece C)+/- 2.2
YalıtımPTFE
Kurşun Uzunluğu144 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Fiş veya Konektör TipiÇatal Terminali
Prob Uzunluğu1.25 "
Sıcaklık Sınır (Derece F)400
Termokupl Elemanı20 AWG
Termokupl TipiJ
TipJ

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8543709650
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKurşun UzunluğuTipÜcret
TEMPCO TMW00017 Mıknatıslı Termokupl Tip J Kurşun 72 Giriş | AC8GUY 3AAA8 TMW0001772 "J€149.51
TEMPCO TMW00019 Mıknatıslı Termokupl K Tipi Kurşun 72 Giriş | AC8LPQ 3CAF1 TMW0001972 "K€159.82
TEMPCO TMW00020 Mıknatıslı Termokupl K Tipi Kurşun 144 Giriş | AC8LPR 3CAF2 TMW00020144 "K€197.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO TMW00018 Mıknatıslı Termokupl Tip J Kurşun 144 In
€170.19 / Adet