TEMPCO TPN01177 Basınçsız Flanşlı Isıtıcı 230v
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Basınçsız Anma Flanşlı Isıtıcı |
Muhafaza Tipi | NEMA 1 |
Flanş Malzemesi | Çelik |
Flanş Boyutu | 6-1 / 2 " |
Min. Daldırma Derinliği | 17 " |
Uzunluk | 19.625 " |
Faz | 3 |
Kılıf malzemesi | Incoloy (R) 800 |
Gerilim | 230 |
Watt Yoğunluğu | 50 metrekare inç |
Watt | 9000 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.89 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 72.14 |
Gemi genişliği (cm) | 21.84 |
HS kodu | 8516100080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Flanş Malzemesi | Uzunluk | Faz | Kılıf malzemesi | Gerilim | Watt Yoğunluğu | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPN01886 | Paslanmaz çelik | 8.5 " | 1 | Yüksek Sıcaklık Paslanmaz Çelik | 240 | 43 metrekare inç | 700 | €95.33 | |
TPN01887 | Paslanmaz çelik | 8.5 " | 1 | Yüksek Sıcaklık Paslanmaz Çelik | 240 | 46 metrekare inç | 1500 | €265.24 | |
TPN01173 | Çelik | 13 15 / 16 " | 3 | Incoloy (R) 800 | 240 | 24 metrekare inç | 2500 | €414.07 | |
TPN01174 | Çelik | 13 15 / 16 " | 3 | Incoloy (R) 800 | 480 | 24 metrekare inç | 2500 | €417.72 | |
TPN01176 | Çelik | 19.375 " | 3 | Incoloy (R) 800 | 480 | 27 metrekare inç | 4000 | €438.19 | |
TPN01416 | Çelik | 18.125 " | 3 | Incoloy (R) 800 | 480 | 40 metrekare inç | 9000 | €610.44 | |
TPN01422 | Çelik | 18.125 " | 3 | Incoloy (R) 800 | 480 | 54 metrekare inç | 12,000 | €594.71 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00