Tempco Tpw00034 | Boru Kelepçesi Termokupl J 7/8 - 1 1/2in | 3caf4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO TPW00034 Boru Kelepçesi Termokupl J 7/8 - 1 1 / 2in | AC8LPU 3CAF4

TEMPCO TPW00034 Boru Kelepçesi Termokupl J 7/8 - 1 1/2in

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8LPU Modeli: TPW00034Çapraz Referans: 3CAF4

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€39.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Kelepçesi Termokupl
İnşaatTermokupl Teline Bağlı 7/8 - 1 1/2 "Dia Sonsuz Tahrikli Hortum Kelepçesi
Hata Doğruluğu (%)(293 C'nin üzerinde) +/- 0.75
Hata Doğruluğu (Derece C)+/- 2.2 293'ün altında
YalıtımFiberglas
Kurşun Uzunluğu72 "
Fiş veya Konektör TipiÇatal Terminali
Sıcaklık Sınır (Derece F)900
Termokupl Elemanı20 AWG
Termokupl TipiJ
TipJ

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİnşaatKurşun UzunluğuTipÜcret
TEMPCO TPW00040 Boru Kelepçesi Termokupl K 7/8 - 1 1 / 2in | AC8GVA 3AAC1 TPW00040Termokupl Teline Bağlı 7/8 - 1 1/2 "Dia Sonsuz Tahrikli Hortum Kelepçesi144 "K€94.19
TEMPCO TPW00033 Boru Kelepçesi Termokupl J 1/2 ila 7/8 In | AC8LPT 3CAF3 TPW00033Termokupl Teline Takılı 1/2 ila 7/8 "Çaplı Sonsuz Tahrikli Hortum Kelepçesi72 "J€39.13
TEMPCO TPW00035 Boru Kelepçesi Termokupl J 1/2 ila 7/8 In | AC8LPV 3CAF5 TPW00035Termokupl Teline Takılı 1/2 ila 7/8 "Çaplı Sonsuz Tahrikli Hortum Kelepçesi144 "J€61.35
TEMPCO TPW00036 Boru Kelepçesi Termokupl J 7/8 - 1 1 / 2in | AC8LPW 3CAF6 TPW00036Termokupl Teline Bağlı 7/8 - 1 1/2 "Dia Sonsuz Tahrikli Hortum Kelepçesi144 "J€61.66
TEMPCO TPW00037 Boru Kelepçesi Termokupl K 1/2 ila 7/8 In | AC8LPX 3CAF7 TPW00037Termokupl Teline Takılı 1/2 ila 7/8 "Çaplı Sonsuz Tahrikli Hortum Kelepçesi72 "K€53.48
TEMPCO TPW00038 Boru Kelepçesi Termokupl K 7/8 - 1 1 / 2in | AC8LPY 3CAF8 TPW00038Termokupl Teline Bağlı 7/8 - 1 1/2 "Dia Sonsuz Tahrikli Hortum Kelepçesi72 "K€54.10
TEMPCO TPW00039 Boru Kelepçesi Termokupl K 1/2 ila 7/8 In | AC8LPZ 3CAF9 TPW00039Termokupl Teline Takılı 1/2 ila 7/8 "Çaplı Sonsuz Tahrikli Hortum Kelepçesi144 "K€89.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO TPW00034 Boru Kelepçesi Termokupl J 7/8 - 1 1/2in
€39.80 / Adet