Tempco Tsp03265 | Vidalı Daldırma Isıtıcı 1500w 240v | 6tht8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO TSP03265 Vidalı Tip Daldırma Isıtıcı 1500w 240v | AF2GKY 6THT8

TEMPCO TSP03265 Vidalı Tapalı Daldırma Isıtıcı 1500w 240v

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2GKY Modeli: TSP03265Çapraz Referans: 6THT8

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€619.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vida Tapalı Daldırma Isıtıcı
Kontrol Aralığı60 Derece ila 250 Derece F
Muhafaza TipiNEMA 1
Min. Daldırma Derinliği9"
NPT1.25 "
Uzunluk15 1 / 16 "
Faz1
Kılıf malzemesiBakır
Gerilim240
Watt Yoğunluğu84 metrekare inç
Watt1500

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.98
Gemi yüksekliği (cm)17.53
Gemi uzunluğu (cm)46.48
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8516100080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNPTUzunlukFazKılıf malzemesiGerilimWatt YoğunluğuWattÜcret
TEMPCO TSP02078 Vidalı Tip Daldırma Isıtıcı 500w 120v | AC3RZE 2VXR8 TSP020781"12.437 "1Bakır12046 metrekare inç500€492.07
TEMPCO TSP02007 Vidalı Daldırma Isıtıcı 46 Sq. İnç | AC3RZF 2VXR9 TSP020071"9.75 "1Bakır12046 metrekare inç500€230.90
TEMPCO TSP02079 Vidalı Daldırma Isıtıcı 120v 750w | AC3RZG 2VXT1 TSP020791"12.437 "1Bakır12069 metrekare inç750€385.35
TEMPCO TSP02097 Vidalı Daldırma Isıtıcı 69 Sq. İnç | AC3RZH 2VXT2 TSP020971"9.75 "1Bakır12069 metrekare inç750€225.62
TEMPCO TSP02080 Vidalı Tip Daldırma Isıtıcı 92 Sq. İnç | AC3RZJ 2VXT3 TSP020801"12.437 "1Bakır12092 metrekare inç1000€380.52
TEMPCO TSP02096 Vidalı Daldırma Isıtıcı 92 Sq. İnç | AC3RZK 2VXT4 TSP020961"9.75 "1Bakır12092 metrekare inç1000€220.38
TEMPCO TSP02081 Vidalı Tip Daldırma Isıtıcı 120v 1500w | AC3RZL 2VXT5 TSP020811"15 5 / 16 "1Bakır12090 metrekare inç1500€422.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO TSP03265 Vidalı Tapalı Daldırma Isıtıcı 1500w 240v
€619.38 / Adet