TENNANT 1068029 Geniş Alan Vakum 30 İnç
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geniş Alan Vakum |
Hava akımı | Cfm 226 |
Amper | 12.6 |
Çanta Tipi | kâğıt |
Fırça Hızı | 1800 rpm |
Kapasite | 2.1 Kile |
Temizleme Yolu | 30 " |
Filtre tipi | HEPA |
Handle | Ergonomik |
Yükseklik | 39.75 " |
Yükseklik Ayarı | Yok hayır |
HP | 1 |
uzunluk | 36 " |
Net ağırlık | 95 lb |
Güç Kablosu Uzunluğu | 75ft. |
Ses seviyesi | 70 |
Gerilim | 120 |
genişlik | 30.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 45.36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 109.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 81.92 |
HS kodu | 8508110000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00