Tennsco 6940 | Depolama Rafı Eklenti Ünitesi 60" X 36" X 72", Sunta | 7b935 | Raptor Supplies Türkiye
TENNSCO 6940 Depolama Rafı Eklenti Ünitesi 60 x 36 x 72, Sunta | AF3DZM 7B935

TENNSCO 6940 Depolama Rafı Ek Birimi 60" x 36" x 72", Sunta

Stoktaki Ürünler
Madde: AF3DZM Model: 6940Çapraz Referans: 7B935

İle alın Mayıs 15, Çarşamba

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€625.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Toplu Depolama Raf Eklenti Birimi
Ayarlanabilir Artımlar2"
Kiriş Kapasitesi3800 lb
Raf Başına Kapasite3800 lb
RenkOrta Gri
Zemin Kaplaması MalzemesiSunta
derinlik36 "
Bitiştoz Boya
Yükseklik72 "
Yükleme kapasitesi3800 lb
MalzemeÇelik
Raf Sayısı3
genişlik60 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 93.83
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu9403908041
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKiriş KapasitesiRaf Başına KapasiteZemin Kaplaması MalzemesiderinlikYükseklikYükleme kapasitesigenişlikÜcret
TENNSCO 6940 Depolama Rafı Eklenti Ünitesi 60" x 36" x 96", Galvanizli Tel | AF3DQL 7B142 69403800 lb3800 lbGalvanizli tel36 "96 "3800 lb60 "€607.32
TENNSCO 6940 Depolama Rafı Eklenti Ünitesi 60" x 48" x 96", Galvanizli Tel | AF3DQM 7B145 69403800 lb3800 lbGalvanizli tel48 "96 "3800 lb60 "€704.60
TENNSCO 6940 Depolama Rafı Eklenti Ünitesi 72" x 24" x 96", Galvanizli Tel | AF3DQN 7B147 69402750 lb2750 lbGalvanizli tel24 "96 "2750 lb72 "€585.51
TENNSCO 6940 Depolama Rafı Eklenti Ünitesi 72" x 36" x 96", Galvanizli Tel | AF3DQP 7B149 69402750 lb2750 lbGalvanizli tel36 "96 "2750 lb72 "€789.71
TENNSCO 6940 Depolama Rafı Eklenti Ünitesi 72" x 48" x 96", Galvanizli Tel | AF3DQQ 7B152 69402750 lb2750 lbGalvanizli tel48 "96 "2750 lb72 "€832.57
TENNSCO 6940 Depolama Rafı Eklenti Ünitesi 96" x 24" x 96", Galvanizli Tel | AF3DQR 7B177 69402150 lb2150 lbGalvanizli tel24 "96 "2150 lb96 "€731.94
TENNSCO 6940 Depolama Rafı Eklenti Ünitesi 96" x 36" x 96", Galvanizli Tel | AF3DQT 7B178 69402150 lb2150 lbGalvanizli tel36 "96 "2150 lb96 "€853.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TENNSCO 6940 Depolama Rafı Ek Birimi 60" x 36" x 72", Sunta
€625.51 / Adet