TENNSCO BCD18-72BK Saklama Dolabı 24 Ölçü 72 İnç H 18 İnç D
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montaj | Kaynaklı |
Kabine Rengi | Siyah |
derinlik | 18 " |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 24 |
Handle | Tek |
Yükseklik | 72 " |
Kilit sistemi | 3 Noktası |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 5 |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Kapasitesi | 150 lb |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 50.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 190.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 96.52 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik Aralığı | Montajlı / Montajsız | Montaj | Kilitleme mekanizması | Kilit sistemi | Kapı Sayısı | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1470 GRİ | - | demonte | demonte | - | 3 Noktası | 2 | 18 " | 72 " | €934.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
BCD18-72MGY | - | - | Kaynaklı | - | 3 Noktası | - | 18 " | 72 " | €796.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
BCD18-72SD | - | - | Kaynaklı | - | 3 Noktası | - | 18 " | 72 " | €796.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
7224BK | - | montajlı | Kaynaklı | - | 3 Noktası | 2 | 24 " | 72 " | €1,105.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
J2478SUBK | - | montajlı | Kaynaklı | - | 3 Noktası | 2 | 24 " | 78 " | €1,886.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
7218 LGY | - | montajlı | Kaynaklı | - | 3 Noktası | 2 | 18 " | 72 " | €958.24 | TEKLİF TALEBİ
| |
7218YY | - | montajlı | Kaynaklı | - | 3 Noktası | 2 | 18 " | 72 " | €958.24 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00