TENNSCO BUF-2472 Çerçeve Gri 24 In.d 72 In.h
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | çerçeve |
Renk | Gri |
derinlik | 24 " |
Bitiş | Elektro Kaplama |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Yükseklik | 72 " |
genişlik | 1 6 / 8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.82 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | derinlik | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
BUF-24120 | 24 " | 120 " | - | €186.36 | TEKLİF TALEBİ
|
BUF-2496 | - | 96 " | - | €147.97 | TEKLİF TALEBİ
|
BUF-36120 | - | 120 " | 36 " | €222.35 | TEKLİF TALEBİ
|
BUF-3672 | 36 " | 72 " | - | €132.06 | TEKLİF TALEBİ
|
BUF-3696 | - | 96 " | - | €181.60 | TEKLİF TALEBİ
|
BUF-48120 | 48 " | 120 " | - | €218.72 | TEKLİF TALEBİ
|
BUF-4872 | 48 " | 72 " | - | €131.58 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00