TENNSCO CC-78MG Cubbie Kabin Orta Gri 13-1/2 İnç Derinlik x 78 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Cubbie Dolabı |
Renk | Orta Gri |
Bitiş | toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Malzeme | Çelik |
Bölme Sayısı | 18 |
Genel Derinlik | 13.5 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 34.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 67.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 208.28 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 39.37 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00