TENNSCO CK24GR Tekerlek Kiti
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Teker Kiti |
Caster Tekerlek Dia. | 4" |
Tekerlek Malzemesi | PVC |
Caster Tekerlek Tipi | Döner |
Caster Tekerlek Genişliği | 1.25 " |
Renk | Orta Gri |
Bitiş | toz Boya |
uzunluk | 24 " |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Caster Tekerlek Sayısı | 4 |
Platform Yüksekliği | 2.125 " |
Platform Uzunluğu | 24 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Stili | Kutu Oluşturuldu |
Platform Genişliği | 36 " |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 93.98 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
HS kodu | 8302200000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Platform Uzunluğu | Platform Genişliği | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CK4824MGY | Orta Gri | 24 " | 1000 lb | 24 " | 48 " | - | €237.46 | ||
CK4824SD | Kum | 24 " | 1000 lb | 24 " | 48 " | - | €237.46 | ||
CK-4824BK | Siyah | 24 " | 1000 lb | 24 " | 48 " | - | €237.46 | ||
CK18LGY | Açık Gri | 18 " | 1000 lb | 18 " | 36 " | 36 " | €193.33 | ||
CK18PY | Şampanya / Macun | 18 " | 1000 lb | 18 " | 36 " | 36 " | €193.33 | ||
CK24LGY | Açık Gri | 24 " | 1000 lb | 24 " | 36 " | 36 " | €199.79 | ||
CK24PY | Şampanya / Macun | 24 " | 1000 lb | 24 " | 36 " | 36 " | €199.79 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00