TENNSCO CSL-151872-3 MED GRE Ayaklı Görünürlük Dolapları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gardırop Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Renk | Gri |
Bitiş | toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Kolu tipi | Tekme Kanıtı |
Açılış Başına Kancalar | 3 Bir çatal |
Dolap Yapılandırması | (3) Geniş, (3) Açıklıklar |
Soyunma Kapısı Tipi | Clearview |
Malzeme | Çelik |
Açılış derinliği | 16.875 " |
Açılış yüksekliği | 69.875 " |
Açılış genişliği | 12.625 " |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 45 " |
aşama | Bir |
Gemi ağırlığı (kg) | 96.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 203.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 119.38 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Renk | Dolap Yapılandırması | Açılış derinliği | Açılış genişliği | Genel Derinlik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL-121872-1 ORTA GRE | Gri | (1) Geniş, (1) Açılır | 16.875 " | 9.625 " | 18 " | 12 " | €675.74 | TEKLİF TALEBİ
|
CSL-121872-3 KUM | Kum | (3) Geniş, (3) Açıklıklar | 16.875 " | 9.625 " | 18 " | 36 " | €1,745.34 | TEKLİF TALEBİ
|
CSL-121572-3 ORTA GRE | Gri | (3) Geniş, (3) Açıklıklar | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 36 " | €1,696.00 | TEKLİF TALEBİ
|
CSL-121272-3 KUM | Kum | (3) Geniş, (3) Açıklıklar | 10.875 " | 9.625 " | 12 " | 36 " | €1,660.81 | TEKLİF TALEBİ
|
CSL-121872-1 VURGU | Mavi | (1) Geniş, (1) Açılır | 16.875 " | 9.625 " | 18 " | 12 " | €675.74 | TEKLİF TALEBİ
|
CSL-151872-3 KUM | Kum | (3) Geniş, (3) Açıklıklar | 16.875 " | 12.625 " | 18 " | 45 " | €1,907.63 | TEKLİF TALEBİ
|
CSL-151872-1 KUM | Kum | (1) Geniş, (1) Açılır | 16.875 " | 12.625 " | 18 " | 15 " | €743.22 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00