TENNSCO CVDJ1878SUC SAND Kombinasyonu Saklama Dolabı Clearview
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kombinasyon Saklama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | Kaynaklı |
Kabine Rengi | Kum |
Kapı Tipi | Clearview |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 20/22 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Handle | Çift |
Kilit sistemi | 3 Noktası |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 7 |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 48 " |
Raf Kapasitesi | 400 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Sanayi |
stil | Kombinasyon |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 88.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | Montajlı / Montajsız | Montaj | Raf Kapasitesi | Kabine Rengi | ölçü | Handle | Genel Derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVDJ2478C AÇIK GRİ | 48 " | demonte | demonte | 400 lb | Açık Gri | 20/22 | Çift | 24 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CVD1872 MED GRİ | 36 " | demonte | demonte | - | Orta Gri | 22 | Çift | 18 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CVD2472 AÇIK GRİ | 36 " | demonte | demonte | - | Açık Gri | 22 | Çift | 24 " | €1,423.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
CVD2472 KUM | 36 " | demonte | demonte | - | Kum | 22 | Çift | 24 " | €1,508.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
CVD1472 KUM | 36 " | demonte | demonte | 150 lb. - 200 lb. | Kum | 24 | Tek | 18 " | €1,125.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
CVDJ2478C KUM | 48 " | demonte | demonte | 400 lb | Kum | 20/22 | Çift | 24 " | €1,903.02 | TEKLİF TALEBİ
| |
CVDJ2478SUC AÇIK GRİ | 48 " | montajlı | Kaynaklı | 400 lb | Açık Gri | 20/22 | Çift | 24 " | €1,863.42 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00