TENNSCO EB-2-3672P Elektrikli Çalışma Tezgahı 36 İnç Derinlik 750 lbs, Yükselticili
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgâh |
Montaj | demonte |
Renk | Gri |
derinlik | 36 " |
Kenar türü | Düz |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 33.5 " |
Bacak Tipi | Panel |
Yükleme kapasitesi | 750 lb |
Yüzey malzemesi | Laminat |
Üst Kalınlık | 1.5 " |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 110.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 196.22 |
Gemi genişliği (cm) | 97.79 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükleme kapasitesi | Yüzey malzemesi | Üst Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EB-1-3072M | 30 " | 3600 lb | Kasap bloğu | 1.75 " | €1,236.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
EB-1-3072P | 30 " | 750 lb | Laminat | 1.5 " | €937.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
EB-1-3672M | 36 " | 3600 lb | Kasap bloğu | 1.75 " | €1,278.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
EB-1-3672P | 36 " | 750 lb | Laminat | 1.5 " | €1,039.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
EB-2-3072M | 30 " | 3600 lb | Kasap bloğu | 1.75 " | €1,314.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
EB-2-3072P | 30 " | 750 lb | Laminat | 1.5 " | €1,113.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
EB-2-3672M | 36 " | 3600 lb | Kasap bloğu | 1.75 " | €1,436.26 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00