TENNSCO FS-3696 Çalışma Tezgahı Rafı 96 İnç Genişlik x 36 İnç Derinlik 850 lbs
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgah Rafı |
Montaj | demonte |
Renk | Gri |
derinlik | 36 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Yükseklik | 1.75 " |
Yükleme kapasitesi | 850 lb |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 251.46 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00