TENNSCO J1878SUC SAND Kombinasyon Saklama Dolabı 20/22 Ga.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kombinasyon Saklama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | Kaynaklı |
Kabine Rengi | Kum |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 20/22 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Handle | Çift |
Kilit sistemi | 3 Noktası |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 7 |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 48 " |
Raf Kapasitesi | 400 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Sanayi |
stil | Kombinasyon |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 86.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | Montajlı / Montajsız | Montaj | Raf Kapasitesi | Kabine Rengi | ölçü | Handle | Genel Derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7820MGY | 36 " | montajlı | Kaynaklı | 200 lb | Orta Gri | 22 | Çift | 24 " | €1,345.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
7820SD | 36 " | montajlı | Kaynaklı | 200 lb | Kum | 22 | Çift | 24 " | €1,345.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
7214BK | 36 " | montajlı | Kaynaklı | 150 lb | Siyah | 24 | Tek | 18 " | €867.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
1872YY | 36 " | demonte | demonte | 150 lb | Şampanya / Macun | 22 | Çift | 18 " | €1,066.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
7814YY | 36 " | montajlı | Kaynaklı | 150 lb | Şampanya / Macun | 22 | Çift | 18 " | €1,199.42 | TEKLİF TALEBİ
| |
7820BK | 36 " | montajlı | Kaynaklı | 200 lb | Siyah | 22 | Çift | 24 " | €1,345.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
7820YY | 36 " | montajlı | Kaynaklı | 200 lb | Şampanya / Macun | 22 | Çift | 24 " | €1,345.77 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00