TENNSCO OS4218SD Raflar Kapalı Bağımsız Çelik 42
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Raf Ünitesi |
Renk | Kum |
derinlik | 18 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 24 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Yükseklik | 42 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 2 |
Raf Kapasitesi | 150 lb |
Raf Stili | Kapalı |
Raf Tipi | Solo |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 29.94 |
Gemi yüksekliği (cm) | 112.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 54.61 |
Gemi genişliği (cm) | 97.79 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Raf Stili | Renk | derinlik | genişlik | Bitiş | ölçü | Yükseklik | Raf Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-8401 | Kapalı | Gri | 12 " | 38 " | toz Boya | 22 | 84 " | 6 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
P-8411 | Kapalı | Gri | 12 " | 38 " | toz Boya | 22 | 84 " | 12 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
P-8417 | - | Gri | - | - | toz Boya | - | - | 17 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
P-S84 | Kapalı | Gri | 12 " | 38 " | toz Boya | 22 | 84 " | 4 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ESP-1236 | Açılış | Gri | 12 " | 36 " | toz Boya | 22 | 75 " | 4 | €298.11 | TEKLİF TALEBİ
| |
ESP-1836 | Açılış | Gri | 18 " | 36 " | toz Boya | 22 | 75 " | 4 | €347.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
ESP-2436 | Açılış | Gri | 24 " | 36 " | toz Boya | 22 | 75 " | 4 | €447.16 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00