TENNSCO OS7220SD Saklama Dolabı Kum 24 İnç Derinlik x 72 İnç Yükseklik 5 Raf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Kabine Rengi | Kum |
Kabin Derinliği | 24 " |
Kabin Yüksekliği | 72 " |
Kabin Genişliği | 36 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 24 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Yükseklik Aralığı | Tam yükseklik |
Malzeme | Çelik |
Dolap Raf Sayısı | 5 |
Kapı Sayısı | 0 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Kapasitesi | 200 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Ticari |
stil | Kombinasyon |
Gemi ağırlığı (kg) | 56.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 188.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 69.85 |
Gemi genişliği (cm) | 97.79 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00