TENNSCO PB-3618 Sunta Deck 18 İnç D Gri
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yonga Levha Zemin Kaplaması |
Zemin Kaplaması Malzemesi | Sunta |
derinlik | 18 " |
Malzeme | Sunta |
Kalınlık | 5 / 8 " |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 91.44 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 1.78 |
HS kodu | 9403907080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | + | Yükleme kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PB-4848-3 | 48 " | Yonga Levha Zemin Kaplaması | 4150 lb | 48 " | €83.66 | ||
PB-6024-3 | 24 " | Yonga Levha Zemin Kaplaması | 3800 lb | 60 " | €53.22 | ||
PB-6036-3 | 36 " | Yonga Levha Zemin Kaplaması | 3800 lb | 60 " | €76.61 | ||
PB-6048-3 | 48 " | Yonga Levha Zemin Kaplaması | 3800 lb | 60 " | €99.26 | ||
PB-7248-3 | - | zeminini | - | - | €114.24 | ||
PB-9624-3 | - | zeminini | - | - | €78.66 | ||
PB-9636-3 | - | zeminini | - | - | €117.67 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00